Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2201267 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2201267 Montage-Kit
Phoenix Contact 2201267 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78686643
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2201267
EAN/GTIN:
     4046356751537
Suchbegriffe:
Komponent
Tragschienengehäuse, Blindstopfen für unbestückte Klemmstellen, Breite: 15 mm, Höhe: 21,6 mm, Farbe: schwarz (9005)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Höhe
21.6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3004*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4204*
€ 0,50028
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4004*
€ 0,47648
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3804*
€ 0,45268
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3704*
€ 0,44078
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3004*
€ 0,35748
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.