Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1073887 selbstklebendes Etikett Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1073887 selbstklebendes Etikett Türkis
Phoenix Contact 1073887 selbstklebendes Etikett Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78686646
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1073887
EAN/GTIN:
     4055626770291
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Einsteckschild, Rolle, türkis, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 31 x 12,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 500
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
22.22 g
Bogenbreite
31 mm
Bogenlänge
12.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Türkis
Material
Polyester
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 120 °C
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Rollenetiketten, etiketten rolle
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,68*
€ 213,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,55*
€ 207,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,94*
€ 191,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,82*
€ 179,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,63*
€ 172,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5148007
ab € 141,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.