Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2201447 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2201447 Montage-Kit
Phoenix Contact 2201447 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78686653
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2201447
EAN/GTIN:
     4046356911214
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
29.46 g
Breite
67.6 mm
Höhe
74.65 mm
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, leergehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2201844
ab € 0,3459*
Zubehör
Phoenix Contact
2201845
ab € 0,3094*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.