Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1073987 selbstklebendes Etikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1073987 selbstklebendes Etikett Weiß
Phoenix Contact 1073987 selbstklebendes Etikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78686660
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1073987
EAN/GTIN:
     4055626771397
Kunststoffschild, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in Schildchenträger
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
10 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6.7 g
Bogenbreite
27 mm
Bogenlänge
17.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polycarbonat
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 120 °C
Ursprungsland
Polen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,935*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,865*
€ 4,59935
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,805*
€ 4,52795
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,545*
€ 4,21855
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,375*
€ 4,01625
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,315*
€ 3,94485
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,935*
€ 3,49265
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.