Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1073989 selbstklebendes Etikett Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1073989 selbstklebendes Etikett Silber
Phoenix Contact 1073989 selbstklebendes Etikett Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78686671
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1073989
EAN/GTIN:
     4055626770956
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kunststoffschild, Matte, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in Schildchenträger
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
27 mm
Bogenlänge
17.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Polycarbonat
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 120 °C
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, kabelbeschriftung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,925*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,875*
€ 4,61125
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,805*
€ 4,52795
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,595*
€ 4,27805
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,435*
€ 4,08765
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,375*
€ 4,01625
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,925*
€ 3,48075
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.