Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1073990 selbstklebendes Etikett Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1073990 selbstklebendes Etikett Weiß
Phoenix Contact 1073990 selbstklebendes Etikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78686682
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1073990
EAN/GTIN:
     4055626770598
Kunststoffschild, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 27 x 27 mm
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
27 mm
Bogenlänge
27 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polycarbonat
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 120 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,526* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,82*
€ 70,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,60*
€ 68,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,65*
€ 65,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,74*
€ 62,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,47*
€ 60,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,26*
€ 53,86
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.