Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1073991 selbstklebendes Etikett Silber 1 Stück(e)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1073991 selbstklebendes Etikett Silber 1 Stück(e)
Phoenix Contact 1073991 selbstklebendes Etikett Silber 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78686692
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1073991
EAN/GTIN:
     4055626771533
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
27 mm
Bogenlänge
27 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Polycarbonat
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 120 °C
Weitere Suchbegriffe: kabelbeschriftung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,528* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,06*
€ 70,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,47*
€ 69,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,71*
€ 65,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,22*
€ 63,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,82*
€ 61,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,28*
€ 53,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.