Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2201452 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2201452 Montage-Kit
Phoenix Contact 2201452 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78686693
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2201452
EAN/GTIN:
     4046356911238
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
Tragschienengehäuse, Oberteil, einseitige Anschlussöffnung, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 22,6 mm, Höhe: 75,26 mm, Tiefe: 36,95 mm, Farbe: schwarz (9005)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
13.54 g
Breite
22.6 mm
Höhe
75.26 mm
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, leergehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,808*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,168*
€ 1,38992
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,108*
€ 1,31852
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,038*
€ 1,23522
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,948*
€ 1,12812
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,808*
€ 0,96152
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.