Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2201454 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2201454 Montage-Kit
Phoenix Contact 2201454 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78686704
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2201454
EAN/GTIN:
     4046356806237
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, Gehäuseoberteil mit Lüftungsschlitzen, Breite: 161,6 mm, Höhe: 89,7 mm, Tiefe: 54,85 mm, Farbe: lichtgrau (7035)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
52.57 g
Breite
161.6 mm
Höhe
89.7 mm
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2202311
ab € 1,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2202312
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.