Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2201456 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2201456 Montage-Kit
Phoenix Contact 2201456 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78686714
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2201456
EAN/GTIN:
     4046356911252
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
Tragschienengehäuse, Oberteil, beidseitige Anschlussöffnung, Breite: 22,6 mm, Höhe: 75,26 mm, Tiefe: 36,95 mm, Farbe: schwarz (9005)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8 g
Breite
22.6 mm
Höhe
75.26 mm
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, leergehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,818*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,168*
€ 1,38992
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,058*
€ 1,25902
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,028*
€ 1,22332
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,958*
€ 1,14002
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,818*
€ 0,97342
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.