Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1090082 selbstklebendes Etikett Silber 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1090082 selbstklebendes Etikett Silber 1 Stück(e)
Phoenix Contact 1090082 selbstklebendes Etikett Silber 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78686748
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1090082
EAN/GTIN:
     4055626898421
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Etikett, Rolle, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 100 x 73 mm, Anzahl der Einzelschilder: 550
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
100 mm
Bogenlänge
73 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Polyester
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 150 °C
Zertifizierung
RoHS
Weitere Suchbegriffe: etiketten rolle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.801,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.902,99*
€ 2.264,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.895,07*
€ 2.255,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.843,72*
€ 2.194,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.813,55*
€ 2.158,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.801,73*
€ 2.144,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.