Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1090187 selbstklebendes Etikett Weiß 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1090187 selbstklebendes Etikett Weiß 10 Stück(e)
Phoenix Contact 1090187 selbstklebendes Etikett Weiß 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78686759
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1090187
EAN/GTIN:
     4055626898759
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
10 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
16.5 g
Bogenbreite
27 mm
Bogenlänge
17.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
PVC
Temperaturbereich (T-T)
-30 - 80 °C
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,9606*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,5506*
€ 7,79521
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,4406*
€ 7,66431
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,1506*
€ 7,31921
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,9906*
€ 7,12881
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,7206*
€ 6,80751
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,9606*
€ 5,90311
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.