| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-78686784 Herst.-Nr.: 1092026 EAN/GTIN: 4055626906591 |
| |
|
| | |
| Etikett, endlos, Kassette, weiß mit schwarzem Aufdruck, Montageart: Kleben, beschriftbar mit THERMOFOX Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 1 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 41 g | | Bogenbreite | 3.8 mm | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Material | Polyester | | Temperaturbereich (T-T) | -40 - 150 °C | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, zackband phoenix contact, etiketten rolle |
| | |
| |