Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2201488 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 2201488 Montage-Kit
Phoenix Contact 2201488 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000050203
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2201488
EAN/GTIN:
     4046356809368
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Fußriegel, hohe Bauform, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 90,1 mm, Höhe: 75 mm, Tiefe: 87,3 mm, Farbe: schwarz (9005)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
84.16 g
Breite
90.1 mm
Höhe
75 mm
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact leergehäuse, leergehäuse, Komponent
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,57*
€ 3,54*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,88*
€ 3,92*
8 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,08*
€ 4,20*
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 75,00*
ab € 3,10*
€ 4,22*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,13*
€ 4,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2202007
ab € 15,025*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.