Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1096323 selbstklebendes Etikett Rot 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1096323 selbstklebendes Etikett Rot 1 Stück(e)
Phoenix Contact 1096323 selbstklebendes Etikett Rot 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78686837
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1096323
EAN/GTIN:
     4055626931821
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Etikett, Rolle, rot, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 60 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 500
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
60 mm
Bogenlänge
15 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Polyester
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 120 °C
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 452,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,52*
€ 617,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,58*
€ 599,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,27*
€ 562,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,90*
€ 550,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,15*
€ 538,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0804661
ab € 111,90*
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
ab € 108,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.