Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B645C53 Herst.-Nr.: 2201513 EAN/GTIN: 4046356831246 |
| |
|
| | |
| Tragschienengehäuse, Oberteil, ohne Anschlussöffnung, Breite: 45,1 mm, Höhe: 75,26 mm, Tiefe: 36,95 mm, Farbe: lichtgrau (7035) Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 17 g | | Breite | 45.1 mm | | Höhe | 75.26 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,31* | € 1,85* | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 1,31* | € 1,86* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,40* | € 1,99* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,49* | € 2,12* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,52* | € 2,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|