Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1096332 selbstklebendes Etikett Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1096332 selbstklebendes Etikett Rot
Phoenix Contact 1096332 selbstklebendes Etikett Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78686899
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1096332
EAN/GTIN:
     4055626930862
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Etikett, Rolle, bestellbar: zeilenweise, rot, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 100 x 30 mm, Anzahl der Einzelschilder: 250
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
100 mm
Bogenlänge
30 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Polyester
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 120 °C
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 528,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,85*
€ 707,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,22*
€ 677,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,56*
€ 650,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,61*
€ 642,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,29*
€ 628,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0804661
ab € 121,12*
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
ab € 105,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.