Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000050242 Herst.-Nr.: 2201741 EAN/GTIN: 4046356908177 |
| |
|
| | |
| Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Fußriegel, hohe Bauform, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 52,6 mm, Höhe: 75 mm, Tiefe: 87,3 mm, Farbe: lichtgrau (7035) Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 62.86 g | | Breite | 52.6 mm | | Höhe | 75 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 2,15* | € 3,00* | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,40* | € 3,32* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,56* | € 3,53* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,60* | € 3,57* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,12* | € 4,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|