Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2201759 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2201759 Montage-Kit
Phoenix Contact 2201759 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78687332
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2201759
EAN/GTIN:
     4046356909051
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Strangprofilgehäuse, Seitenelemente (links und rechts) inkl. Rastfuß, Breite: 105,4 mm, Höhe: 2 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
52.35 g
Breite
105.4 mm
Höhe
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2200935
ab € 5,32*
Zubehör
Phoenix Contact
2200936
ab € 6,23*
Zubehör
Phoenix Contact
2200937
ab € 8,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2200938
ab € 10,21*
Zubehör
Phoenix Contact
2200939
ab € 11,12*
Zubehör
Phoenix Contact
2200940
ab € 14,32*
Zubehör
Phoenix Contact
2200941
ab € 14,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2200942
ab € 86,72*
Zubehör
Phoenix Contact
2200954
ab € 4,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2200955
ab € 4,55*
Zubehör
Phoenix Contact
2200956
ab € 5,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2200957
ab € 6,43*
Zubehör
Phoenix Contact
2200958
ab € 7,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2200960
ab € 9,11*
Zubehör
Phoenix Contact
2200961
ab € 59,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.