Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6469084 Herst.-Nr.: 2201769 EAN/GTIN: 4046356911290 |
| |
|
| | |
| Tragschienengehäuse, Oberteil, ohne Anschlussöffnung, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 45,1 mm, Höhe: 74,65 mm, Tiefe: 36,95 mm, Farbe: lichtgrau (7035) Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 23.65 g | | Breite | 45.1 mm | | Höhe | 74.65 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 0,133* | € 0,222* | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,232* | € 1,932* | | | | | 29 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,3268* | € 2,0768* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 75,00* | ab € 1,5298* | € 2,3698* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,58917* | € 2,46917* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0133* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|