Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000050268 Herst.-Nr.: 2201776 EAN/GTIN: 4046356911948 |
| |
|
| | |
| Tragschienengehäuse, Oberteil, ohne Anschlussöffnung, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 90,1 mm, Höhe: 74,65 mm, Tiefe: 36,95 mm, Farbe: schwarz (9005) Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 40.44 g | | Breite | 90.1 mm | | Höhe | 74.65 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 1,61* | € 2,29* | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,81* | € 2,58* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,93* | € 2,75* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,96* | € 2,80* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,17* | € 3,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|