Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1852134 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1852134 Montage-Kit
Phoenix Contact 1852134 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78694124
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1852134
EAN/GTIN:
     4017918109011
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbindermontager...
Montagerahmen Leiterplattensteckver...
Anbaurahmen, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Polzahl: 13, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Dieser Montagerahmen ist nur in Kombination mit IC 2,5/...-STGF-5,08 zu verwenden
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3.28 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6668*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8668*
€ 1,03149
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8368*
€ 0,99579
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7768*
€ 0,92439
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,6668*
€ 0,79349
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1825611
ab € 6,9076*
Zubehör
Phoenix Contact
0708263
ab € 0,1202*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.