Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2201804 Montage-Kit


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 2201804 Montage-Kit
Phoenix Contact 2201804 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     6318-6469106
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2201804
EAN/GTIN:
     4046356909358
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
leergehäuse
Tragschienengehäuse, 6U, Gehäuseabdeckung, Breite: 18,9 mm, Höhe: 65,8 mm, Farbe: lichtgrau (7035)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5.1 g
Breite
18.9 mm
Höhe
65.8 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 0,125*
€ 0,226*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,1375*
€ 1,8875*
21 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 75,00*
ab € 1,2492*
€ 2,0492*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2691*
€ 2,0691*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,51789*
€ 2,42789*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Packung
1 Packung enthält 10 Pakete (ab € 0,0125* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2202320
ab € 2,4386*
Zubehör
Phoenix Contact
2202321
ab € 5,2081*
Zubehör
Phoenix Contact
2202322
ab € 8,9568*
Zubehör
Phoenix Contact
2202323
ab € 10,0671*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.