Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000050335 Herst.-Nr.: 2202021 EAN/GTIN: 4055626005324 |
| |
|
|  |  |
 | Seitenelement (links) mit Montagefuß für die Tragschiene für UM-BASIC-Profile der Leiterplattenbreite 108 mm Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 17.8 g |  | Breite | 19.5 mm |  | Höhe | 127.8 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Komponent |
|  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1788 | |  | | 10 |  | pro Stück | € 4,45* | ab € 1,32* | € 1,83* |  |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,369* | € 1,899* |  |  |  | | 26 Tage |  | | 10 |  | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,37* | € 1,91* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 10 |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,49* | € 2,06* |  |  |  | | 21 Tage |  | | 10 |  | pro Stück | € 75,00* | ab € 1,53* | € 2,11* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 1788 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,30* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1788 |  | Versand: Lager 1788 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* |  | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|