Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000056583 Herst.-Nr.: 2203349 EAN/GTIN: 4055626427669 |
| |
|
| | |
| Gehäuse Halbschale zum Aufbau eines UCS-Gehäuses mit den Abmessungen 125 x 87 mm; Werkstoff Polycarbonat; Farbe lichtgrau ähnlich RAL 7035 Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 65.63 g | | Breite | 125 mm | | Höhe | 87 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 20 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 7,43* | € 9,36* | | | | | | | 7 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 7,89* | € 9,96* | | | | | 8 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 8,44* | € 10,62* | | | | | 30 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 8,51* | € 10,70* | | | | | 18 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 8,58* | € 10,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 187,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|