Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2203868 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2203868 Montage-Kit
Phoenix Contact 2203868 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78696925
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2203868
EAN/GTIN:
     4055626489070
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Display-Platte zur Fixierung des Displays
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Breite
78.8 mm
Höhe
85 mm
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattengehäuse, leergehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2203162
ab € 20,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2203163
ab € 31,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.