Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2203890 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2203890 Montage-Kit
Phoenix Contact 2203890 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78696995
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2203890
EAN/GTIN:
     4055626465951
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
leergehäuse
Tragschienengehäuse, ICS-Filler, geschlossen, Breite: 25 mm, Höhe: 7 mm, Tiefe: 22,5 mm, Farbe: lichtgrau (7035)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1.79 g
Breite
25 mm
Höhe
7 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,423*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,753*
€ 0,89607
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,603*
€ 0,71757
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,573*
€ 0,68187
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,513*
€ 0,61047
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,503*
€ 0,59857
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,423*
€ 0,50337
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.