Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000028714 Herst.-Nr.: 2278526 EAN/GTIN: 4046356299473 |
| |
|
| | |
| Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, Gehäuseoberteil mit Lüftungsschlitzen, Einbautiefe Anschlusstechnik: 22,35 mm, Breite: 161,6 mm, Höhe: 89,7 mm, Tiefe: 54,85 mm, Farbe: lichtgrau (7035) Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 55.34 g | | Breite | 161.6 mm | | Höhe | 89.7 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 2,80* | € 3,71* | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,85* | € 3,85* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,07* | € 4,07* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,09* | € 4,10* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,34* | € 4,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|