Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2279282 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2279282 Montage-Kit
Phoenix Contact 2279282 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78697106
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2279282
EAN/GTIN:
     4046356299534
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse
Tragschienengehäuse, Gehäuseoberteil für Steckverbinder mit Grundleiste, Breite: 22,6 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 45,85 mm, Farbe: lichtgrau (7035)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7.73 g
Breite
22.6 mm
Höhe
99 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,822*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,182*
€ 1,40658
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,1721*
€ 1,3948
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,072*
€ 1,27568
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,042*
€ 1,23998
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,982*
€ 1,16858
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,822*
€ 0,97818
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2907965
ab € 0,3564*
Zubehör
Phoenix Contact
1036658
ab € 1,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1043044
ab € 2,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1071316
ab € 2,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2202313
ab € 1,2666*
Zubehör
Phoenix Contact
2202314
ab € 1,3467*
Zubehör
Phoenix Contact
2202315
ab € 1,2244*
Zubehör
Phoenix Contact
2202316
ab € 1,2075*
Zubehör
Phoenix Contact
2202317
ab € 2,4686*
Zubehör
Phoenix Contact
2202318
ab € 5,1081*
Zubehör
Phoenix Contact
2202319
ab € 10,1371*
Zubehör
Phoenix Contact
2202320
ab € 2,4586*
Zubehör
Phoenix Contact
2202321
ab € 5,6389*
Zubehör
Phoenix Contact
2202322
ab € 8,8968*
Zubehör
Phoenix Contact
2202323
ab € 10,0371*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.