Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2713065 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 2713065 Montage-Kit
Phoenix Contact 2713065 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000030439
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2713065
EAN/GTIN:
     4017918909659
Suchbegriffe:
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Leergehäuse
phoenix contact leergehäuse
Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Metallfußriegel, hohe Bauform, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 45,2 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 107,3 mm, Querverbindung: integrierter Busverbinder, Polzahl Querverbinder: 10, Farbe: grün (6021)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
68.93 g
Breite
45.2 mm
Höhe
99 mm
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, Komponent
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,45*
€ 23,05*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 20,34*
€ 24,21*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 21,34*
€ 25,26*
9 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 22,91*
€ 26,99*
31 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 23,12*
€ 27,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 230,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0828266
ab € 84,88*
Zubehör
Phoenix Contact
2906908
ab € 12,33*
Zubehör
Phoenix Contact
2906911
ab € 0,2604*
Zubehör
Phoenix Contact
1803659
ab € 3,633*
Zubehör
Phoenix Contact
2853899
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.