Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000032324 Herst.-Nr.: 2869058 EAN/GTIN: 4017918920593 |
| |
|
| | |
| Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Metallfußriegel, hohe Bauform, ohne Lüftungsschlitze, Breite: 22,6 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 107,3 mm, Querverbindung: ohne Busverbinder, Polzahl Querverbinder: nicht relevant, Farbe: lichtgrau (7035) Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 33.05 g | | Breite | 22.6 mm | | Höhe | 99 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 4,96* | € 6,51* | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,44* | € 7,13* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 5,93* | € 7,74* | | | | | 27 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,97* | € 7,79* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,02* | € 7,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 65,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|