Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2869317 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2869317 Montage-Kit
Phoenix Contact 2869317 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78697524
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2869317
EAN/GTIN:
     4017918930349
Suchbegriffe:
Klemmenabdeckung
klemmenabdeckung
Tragschienengehäuse, Blindstopfen für unbestückte Klemmstellen, Breite: 20 mm, Höhe: 21,6 mm, Farbe: schwarz (9005)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1.2 g
Breite
20 mm
Höhe
21.6 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3527*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5427*
€ 0,64581
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5127*
€ 0,61011
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4927*
€ 0,58631
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4627*
€ 0,55061
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4427*
€ 0,52681
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3527*
€ 0,41971
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.