Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000039509 Herst.-Nr.: 3240571 EAN/GTIN: 4046356583145 |
| |
|
| | |
| Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Höhe: 15 mm, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, Länge: 2000 mm, Lochgröße: 5,2 mm x 18 mm, Farbe: silberfarben Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,76* | € 11,64* | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 10,03509* | € 11,94509* | | | | | 17 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 10,3162* | € 12,2662* | | | | | 8 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 10,4434* | € 12,4134* | | | | | 19 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 11,2212* | € 13,2812* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 291,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|