Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg Saver USB Headset Large


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg Saver USB Headset Large
Sandberg Saver USB Headset Large
Sandberg Saver USB Headset Large
Sandberg Saver USB Headset Large
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78706432
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     325-27
EAN/GTIN:
     5705730325274
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Das Sandberg Saver USB Headset Large ist ein unauffälliges, aber stilvolles Headset für Sie und Ihren Computer. Nach dem Anschließen an einen USB-Anschluss ist das Headset sofort einsatzbereit. Ideal für Online-Besprechungen, Online- und gegebenenfalls Telefon-Konferenzen usw. Eine Lautstärkeregelung ist natürlich integriert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
258 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
150 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Kabellänge
1.8 m
Kabelfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
30 - 20000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-42 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2.2 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.