Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange BOX901 Aufbewahrungsbox Rechteckig Aluminium, Kunststoff Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange BOX901 Aufbewahrungsbox Rechteckig Aluminium, Kunststoff Silber
MediaRange BOX901 Aufbewahrungsbox Rechteckig Aluminium, Kunststoff Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78712257
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     BOX901
EAN/GTIN:
     4260459613657
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Silber
Form
Rechteckig
Material
Aluminium, Kunststoff
Färbung
Monochromatisch
Vorgesehene Verwendung
Universal
Rahmenmaterial
Aluminium
Deckel enthalten
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Empfohlene Platzierung
Universal
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
58 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: Sammelbehälter, sammelbehälter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.