Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange BOX996 Speicherlaufwerkhülle Beuteltasche Nylon, Kunststoff Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange BOX996 Speicherlaufwerkhülle Beuteltasche Nylon, Kunststoff Schwarz, Weiß
MediaRange BOX996 Speicherlaufwerkhülle Beuteltasche Nylon, Kunststoff Schwarz, Weiß
MediaRange BOX996 Speicherlaufwerkhülle Beuteltasche Nylon, Kunststoff Schwarz, Weiß
MediaRange BOX996 Speicherlaufwerkhülle Beuteltasche Nylon, Kunststoff Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78712266
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     BOX996
EAN/GTIN:
     4260459613541
Suchbegriffe:
Festplatten Schutz-Box
Festplatten Schutzgehäuse
Speicherlaufwerkhülle
Taschen für externe Festplatten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
165 mm
Gewicht
100 g
Innenmaße (B x T x H)
155 x 100 x 40 mm
Design
Etui-Typ
Beuteltasche
Material
Nylon, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 "
Anzahl der unterstützten Geräte
1
Markenkompatibilität
Jede Marke
Schutzfunktion
Schockresistent
Reißverschluss
Ja
Taschenanzahl
1 Taschen
Lieferumfang
Trageschlaufe enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.