Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 805470 selbstklebendes Etikett Weiß 10 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Phoenix Contact 805470 selbstklebendes Etikett Weiß 10 Stück(e)
Phoenix Contact 805470 selbstklebendes Etikett Weiß 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78773968
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     805470
EAN/GTIN:
     4017918153458
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Klemmenmarkierung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
10 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
19.32 g
Bogenbreite
20 mm
Bogenlänge
8 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyester
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 80 °C
Ursprungsland
Belgien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,598* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,90*
€ 130,781
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,37*
€ 130,1503
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,21*
€ 125,1999
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,65*
€ 120,9635
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 85,98*
€ 102,3162
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.