Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 807096 selbstklebendes Etikett Gelb 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 807096 selbstklebendes Etikett Gelb 10 Stück(e)
Phoenix Contact 807096 selbstklebendes Etikett Gelb 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     3461-40131327
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     807096
EAN/GTIN:
     4017918157371
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
10 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14.46 g
Bogenbreite
16 mm
Bogenlänge
6 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Polyester
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 100 °C
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,0062*
€ 11,4927*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 9,221*
€ 11,661*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,28723*
€ 11,73723*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,5467*
€ 12,0367*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,598*
€ 12,098*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,4927*
€ 13,67631
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,5762*
€ 12,58568
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,0062*
€ 10,71738
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 114,927* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.