Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4017918157968 Herst.-Nr.: 807106 EAN/GTIN: 4017918157968 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 10 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 14.27 g | | Bogenbreite | 26.8 mm | | Bogenlänge | 6.8 mm | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Material | Polyester | | Temperaturbereich (T-T) | -40 - 100 °C | | Ursprungsland | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 8,8792* | € 11,0773* | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 9,201* | € 11,191* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 9,28723* | € 11,31723* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,581* | € 11,641* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 9,68* | € 11,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 110,773* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|