Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 815583 selbstklebendes Etikett Weiß 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 815583 selbstklebendes Etikett Weiß 1 Stück(e)
Phoenix Contact 815583 selbstklebendes Etikett Weiß 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     3517A-45936265
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     815583
EAN/GTIN:
     4046356124492
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Etikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 10 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10000
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
205.84 g
Bogenbreite
10 mm
Bogenlänge
4 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyester
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 150 °C
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
RoHS
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Stück
Frei Haus
ab € 151,70*
€ 186,50*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 150,11*
€ 187,67*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 154,53*
€ 188,67*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 158,17*
€ 193,41*
pro Stück
Frei Haus
ab € 159,46*
€ 193,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,50*
€ 221,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,82*
€ 215,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,08*
€ 203,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,23*
€ 188,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,70*
€ 180,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
ab € 109,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.