Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 815606 selbstklebendes Etikett Gelb 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 815606 selbstklebendes Etikett Gelb 1 Stück(e)
Phoenix Contact 815606 selbstklebendes Etikett Gelb 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774003
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     815606
EAN/GTIN:
     4046356124270
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Computeretikett
EDV-Etikett
Endlosetiketten
Etikett, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 1110 mm
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
975.7 g
Bogenbreite
40000 mm
Bogenlänge
110 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Polyester
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 150 °C
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,61*
€ 456,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,15*
€ 452,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,75*
€ 407,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,47*
€ 403,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,68*
€ 392,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
ab € 108,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.