Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 815716 selbstklebendes Etikett Transparent 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 815716 selbstklebendes Etikett Transparent 1 Stück(e)
Phoenix Contact 815716 selbstklebendes Etikett Transparent 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774009
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     815716
EAN/GTIN:
     4046356124317
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Etikett, Rolle, transparent, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 37 x 90000 mm
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
476.6 g
Bogenbreite
37 mm
Bogenlänge
90000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Polyester
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 150 °C
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 605,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,76*
€ 802,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,82*
€ 751,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,82*
€ 745,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,63*
€ 736,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,99*
€ 721,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
ab € 109,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.