Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 815729 selbstklebendes Etikett Silber 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 815729 selbstklebendes Etikett Silber 1 Stück(e)
Phoenix Contact 815729 selbstklebendes Etikett Silber 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     3461-S4046356124324
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     815729
EAN/GTIN:
     4046356124324
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
507.8 g
Bogenbreite
40 mm
Bogenlänge
15 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Polyester
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 150 °C
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
RoHS
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 153,27*
€ 190,40*
pro Stück
Frei Haus
ab € 159,08*
€ 192,41*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 160,45*
€ 194,63*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 166,02*
€ 199,56*
pro Stück
Frei Haus
ab € 165,61*
€ 200,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,40*
€ 226,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,49*
€ 214,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,67*
€ 197,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,99*
€ 189,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,27*
€ 182,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
ab € 109,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.