Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 815745 selbstklebendes Etikett Transparent 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 815745 selbstklebendes Etikett Transparent 1 Stück(e)
Phoenix Contact 815745 selbstklebendes Etikett Transparent 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774012
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     815745
EAN/GTIN:
     4046356124331
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Etikett, Rolle, transparent, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 51 x 12,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1000
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
230 g
Bogenbreite
51 mm
Bogenlänge
12.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Polyester
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 150 °C
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,10*
€ 330,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,73*
€ 328,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,28*
€ 294,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,57*
€ 288,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,56*
€ 275,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
ab € 109,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.