Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 815800 selbstklebendes Etikett Gelb 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 815800 selbstklebendes Etikett Gelb 1 Stück(e)
Phoenix Contact 815800 selbstklebendes Etikett Gelb 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774016
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     815800
EAN/GTIN:
     4046356124478
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Gewebeetikett, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 20 x 8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10000
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
486 g
Bogenbreite
20 mm
Bogenlänge
8 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Polyamid
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 150 °C
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,77*
€ 347,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,45*
€ 340,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 280,73*
€ 334,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,40*
€ 308,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,85*
€ 302,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,70*
€ 291,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
ab € 109,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.