Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 824232 selbstklebendes Etikett Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 824232 selbstklebendes Etikett Gelb
Phoenix Contact 824232 selbstklebendes Etikett Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774090
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     824232
EAN/GTIN:
     4046356351102
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gewebeetiketten
Klemmenmarkierung
Zackband
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9 g
Bogenbreite
20 mm
Bogenlänge
8 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Polyester
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 80 °C
Ursprungsland
Polen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,0269*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,1269*
€ 33,47101
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,5469*
€ 32,78081
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,1469*
€ 31,11481
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,1769*
€ 29,96051
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,1769*
€ 28,77051
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,0269*
€ 23,83201
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.