Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 824239 selbstklebendes Etikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 824239 selbstklebendes Etikett Weiß
Phoenix Contact 824239 selbstklebendes Etikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774093
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     824239
EAN/GTIN:
     4046356351140
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Klemmenmarkierung
Etikettenbogen DIN-A4, bestellbar: bogenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 15 x 9 mm, Anzahl der Einzelschilder: 290
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9 g
Bogenbreite
15 mm
Bogenlänge
9 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyester
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 100 °C
Ursprungsland
Polen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,87155*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,25155*
€ 30,04934
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,73155*
€ 29,43054
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,50155*
€ 27,96684
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,52155*
€ 26,80064
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,94155*
€ 26,11044
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,87155*
€ 21,26714
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.