Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 824240 selbstklebendes Etikett Gelb 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 824240 selbstklebendes Etikett Gelb 1 Stück(e)
Phoenix Contact 824240 selbstklebendes Etikett Gelb 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774095
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     824240
EAN/GTIN:
     4046356351157
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Klemmenmarkierung
Etikettenbogen DIN-A4, bestellbar: bogenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 15 x 9 mm, Anzahl der Einzelschilder: 290
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9 g
Bogenbreite
15 mm
Bogenlänge
9 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Polyester
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 100 °C
Ursprungsland
Polen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,80155*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,13155*
€ 29,90654
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,46155*
€ 29,10924
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,33155*
€ 27,76454
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,39155*
€ 26,64594
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,77155*
€ 25,90814
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,80155*
€ 21,18384
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.