Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 824246 selbstklebendes Etikett Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 824246 selbstklebendes Etikett Gelb
Phoenix Contact 824246 selbstklebendes Etikett Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774102
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     824246
EAN/GTIN:
     4046356351218
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Klemmenmarkierung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9 g
Bogenbreite
19 mm
Bogenlänge
11 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Polyester
Temperaturbereich (T-T)
-20 - 80 °C
Ursprungsland
Polen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,92155*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,24155*
€ 30,03744
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,56155*
€ 29,22824
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,32155*
€ 27,75264
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,52155*
€ 26,80064
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,79155*
€ 25,93194
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,92155*
€ 21,32664
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.