Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 824247 selbstklebendes Etikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 824247 selbstklebendes Etikett Weiß
Phoenix Contact 824247 selbstklebendes Etikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774103
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     824247
EAN/GTIN:
     4046356351225
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Klemmenmarkierung
Etikettenbogen DIN-A4, bestellbar: bogenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 20 x 8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 224
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9 g
Bogenbreite
20 mm
Bogenlänge
8 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyester
Temperaturbereich (T-T)
-20 - 80 °C
Ursprungsland
Polen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,80155*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,13155*
€ 29,90654
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,61155*
€ 29,28774
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,38155*
€ 27,82404
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,40155*
€ 26,65784
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,83155*
€ 25,97954
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,80155*
€ 21,18384
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.